Nosilec orodja za POLICO, primeren za dimenzije Ø 10x 50 mm - Ø 6 mm

Št. art.: 4007220152232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220152232
    EAN/GTIN 4007220152232
    Številka proizvajalca 42706508
    L-število L51100 3

    Opis

    Izvedba:

    • Ni podatkov

    Opis:

    Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. držalo orodij za orodja POLIROLL in Polico.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: BO 6-50-8
    • Izvedba: Brez specifikacij
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Ø nit: Brez specifikacije
    • Dolžina, gred: 30 mm

    Prednosti:

    • Menjava orodja je mogoča brez odstranitve nosilca iz vpenjalna stročnica pogona orodja.

    Obseg dobave:

    • držalo orodij bo 6-50-8 – primerno za PCO 1050. Konus vpenjalnega dela je 5°.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico