Orodno držalo za POLIROLL, primerno za izvrtino Ø 5 mm in dolžino 35 mm, Ø 6 mm

Št. art.: 4007220152201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220152201
EAN/GTIN 4007220152201
Številka proizvajalca 42706255
L-število L51100 494

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. držalo orodij za orodja POLIROLL in Polico.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 6-25-5
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 30 mm

Prednosti:

  • Menjava orodja je mogoča brez odstranitve nosilca iz vpenjalna stročnica pogona orodja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico