POLICAP brusilni pokrovček PC valjasti konusni korund Ø 5x11 mm A150 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220151099
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220151099
EAN/GTIN 4007220151099
Številka proizvajalca 42303052
L-število L51100 395
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

POLICAP brusilne kape v obliki valjčnega stožca WKG (prej oblika G). kotnik stožca je 30°. Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Za univerzalni uporaba na jeklenih materialih (kaljeni, kaljeni, neutrjeni). Posebej razvit za posebne naloge, npr. Pri izdelavi orodja in kalupov ter za ustrezna popravila. Primeren tudi za obdelavo plastike, lesa in polnila v konstrukciji modela. Velikost zrn 150 barvna koda = črna

Lastnosti:

  • VRT/MIN, možnost: 40000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 5 mm
  • Velikost zrnja: 150
  • Višina: 11 mm

Prednosti:

  • Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
  • Enostavna menjava orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico