Opis:
Odlično za fino in fino brušenje ter za postopno pripravo na poliranje. Samoostrilno kompaktno zrnje omogoča zelo visok življenjska doba in zagotavlja dosledno hrapavost površine skozi celotno življenjsko dobo. Kratki jermeni so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Brusno sredstvo: Corundum A-COMPACTKORN
- Metrična dolžina: 282 mm
- Velikost zrnja: 240
Prednosti:
- Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
- Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Gumijasta cev naprave brusni valj omogoča prožno uporabo s povečanim kontaktnim tlakom, kar zmanjša vnos toplote in obrabo brusnih trakov.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: Valjčni pogoni
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.