Opis:
Za grobo brušenje z visoko zmogljivostjo rezanja in hladnim brušenjem. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Brusilni tulci so vodeni v skladu z ISO 2421 pod oznako ″cilindrične brusilne tulce″. GSB = velik paket brusnih rokavov
Lastnosti:
- VRT/MIN, opt., iz: 18000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 26000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z-COOL
- Ø Inside metric: 22 mm
- Velikost zrnja: 150
- Višina: 20 mm
Prednosti:
- Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
- Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Pustite nosilec brusnih obročev vpet v pogon orodja. Da bi zagotovili varno namestitev naprave brusni obroč, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca objemke za mletje. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20-30 m/s. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Naročite nosilec brusnih obročev ločeno.
- Ta brusni obroč je dobavljen skupaj z brusno sredstvo corundum A-COOL (rjavo).
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Ne dovolite, da bi objemke za mletje štrlele čez nosilec brusnih obročev.