Aluminijev oksidni abrazivni tulec GSB Cilindrični Ø 13x10mm A80 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220147733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
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
    Vrsta izdelka Brusni obroč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220147733
    EAN/GTIN 4007220147733
    Številka proizvajalca 42203108
    L-število L51110 231

    Opis

    Opis:

    Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Brusilni tulci so vodeni v skladu z ISO 2421 pod oznako ″cilindrične brusilne tulce″. GSB = velik paket brusnih rokavov

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, opt., iz: 30000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 44000 vrt./min
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Inside metric: 13 mm
    • Ø Zunanja metrika: 13 mm
    • Velikost zrnja: 80
    • Višina: 10 mm

    Prednosti:

    • Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
    • Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
    • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Pustite nosilec brusnih obročev vpet v pogon orodja. Da bi zagotovili varno namestitev naprave brusni obroč, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca objemke za mletje. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20-30 m/s. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
    • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti

    Obseg dobave:

    • Naročite nosilec brusnih obročev ločeno.

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
    • Ne dovolite, da bi objemke za mletje štrlele čez nosilec brusnih obročev.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico