POLICAP PCT držala za pokrovčke z okroglim stožcem Ø 5x15 mm držalo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220147283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Nosilec brusnih kapic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220147283
EAN/GTIN 4007220147283
Številka proizvajalca 42151400
L-število L51050 977

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Ujemajoči se POLICAP nosilec za brušenje v obliki okroglega stožca KEL (prej oblika L).

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PCT KEL
  • VRT/MIN, največ: 95000 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 5 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Enostavna menjava orodja.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico