Držalo za abrazivni tulec GK cilindrično Ø 30x30mm Ø tulca 6 mm

Št. art.: 4007220146880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
    Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220146880
    EAN/GTIN 4007220146880
    Številka proizvajalca 42109000
    L-število L51110 19

    Opis

    Izvedba:

    • Ni podatkov

    Opis:

    Primerna opora za cilindrične brusilne rokave. Cilindrični nosilec brusnih obročev so vodeni po ISO 15637-1 pod oznako ″vpenjalna telesa za cilindrične brusilne tulce″.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: GK
    • VRT/MIN, največ: 19100 vrt./min
    • VRT/min.: 13000 vrt./min
    • Izvedba: Brez specifikacij
    • Metrična širina: 30 mm
    • V skladu z ISO: ISO 15637-1
    • Ø Zunanja metrika: 30 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Trdota: 65–70
    • Dolžina, gred: 35 mm

    Prednosti:

    • Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
    • Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
    • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico