Držalo za abrazivni tulec GK cilindrični Ø 4x10mm Shank-Ø 6 mm

Št. art.: 4007220146712
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220146712
EAN/GTIN 4007220146712
Številka proizvajalca 42100410
L-število L51110 52

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Primerna opora za cilindrične brusilne rokave. Cilindrični nosilec brusnih obročev so vodeni po ISO 15637-1 pod oznako ″vpenjalna telesa za cilindrične brusilne tulce″.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: GK
  • VRT/MIN, največ: 55000 vrt./min
  • VRT/min.: 30000 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 4 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Trdota: 65–70
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
  • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.

Ustreznih izdelkov

Pribor