Opis:
Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Poliflex fino brusilna orodja za vezavo LR so izdelana z belim finim korundom. Vezava LR je trdna, stabilna vezava. Primeren za uporaba na površinah. brusni čep v cilindrični obliki za fino brušenje majhnih površin.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 28600 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 19000 vrt./min
- Oblika: Cilindri
- Metrična širina: 20 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 20 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 120
- Dolžina, gred: 40 mm
- Vezava: LR
Prednosti:
- Doseči lep, sijoč zaključek.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
- Maksimalno udobje pri delu zaradi natančne koncentričnosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 15-20 m/s.
- Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Dolžina vpenjanja gredi mora biti vsaj 10 mm.