Poliflex disk SC Ø 75x10mm izvrtina-Ø 10mm vez PUR mehka SIC80

Št. art.: 4007220144749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220144749
EAN/GTIN 4007220144749
Številka proizvajalca 41105408
L-število L51100 851

Opis

Opis:

Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Za fino brušenje srednje do velikih površin pri obodnem brušenju. Poliflex fino brusilna orodja PUR vezi so izdelana iz zelenega silicijevega karbida (SiC). PUR vez je zelo mehka vez, ki je na voljo v dveh stopnjah trdote (PUR-W, PUR-MH). Homogeno je pomešana z abrazivnimi zrni.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3800 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 2500 vrt./min
  • Oblika: Plošča
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Luknja: 10 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 75 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Vezava: PUR-W

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hladnejše, zelo mehko brušenje zaradi odprte strukture in elastične vezave.
  • Doseči lep, matiran rez.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–15 m/s.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih; teksturiranje (glajenje, glazura in nasičenje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico