POLIVLIES lamelni disk PVL korund Ø 125 mm luknja 22,23 mm/X-LOCK A100G za fino brušenje

Št. art.: 4007220119860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220119860
    EAN/GTIN 4007220119860
    Številka proizvajalca 44694211
    L-število L51050 1412

    Opis

    Izvedba:

    • groba, rumenkasto rjava

    Opis:

    Za univerzalno uporaba od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. Posebej so primerni za obdelavo velikih površin iz nerjavečega jekla (INOX). Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo. Velikost zrn POLIVLIES 100 G = grobo (rumeno-rjavo)

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 4600 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 5300 vrt./min
    • Zaključek: Grobo, rumeno-rjavo
    • Metrična širina: 18 mm
    • Snemalni sistem: X-LOCK
    • Ø Luknja: 22,23 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 125 mm
    • Velikost zrnja: 100 G

    Prednosti:

    • Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja.
    • Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
    • Orodja z X-LOCK se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih z navojem M14 in 5/8″-11.
    • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
    • Ustvarja dosledno visoko kakovost površine v celotnem življenjska doba kot nov, Sharp brusno sredstvo je nenehno sprosti.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 30–35 m/s. Namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Če želite sprostiti orodje, pritisnite tipko ročica.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, linijsko podlogo in satenasto dodelavo); površinska obdelava; obdelava zvarov
    • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Opomba:

    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico