Izvedba:
Opis:
Za univerzalno uporaba od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. Posebej so primerni za obdelavo velikih površin iz nerjavečega jekla (INOX). Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo. Velikost zrn POLIVLIES 180 M = srednja (rdečkasto rjava)
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 5800 vrt./min
- Oblika: Srednja, rdeče-rjava
- Metrična širina: 18 mm
- Snemalni sistem: X-LOCK
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 180 M.
Prednosti:
- Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja.
- Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Ustvarja dosledno visoko kakovost površine v celotnem življenjska doba kot nov, Sharp brusno sredstvo je nenehno sprosti.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 30–35 m/s. Namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Če želite sprostiti orodje, pritisnite tipko ročica.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, linijsko podlogo in satenasto dodelavo); površinska obdelava; obdelava zvarov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.