STEEL EDGE pritrjena točka B 114 Ø 6x10 mm sramna Ø 3 mm A100 za jeklo in jekleno litino

Št. art.: 4007220117958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220117958
EAN/GTIN 4007220117958
Številka proizvajalca 35674270

Opis

Opis:

Izvedba Z JEKLENIMI robovi je še posebej primerna za robno uporabo in za brušenje jeklenih in litojeklenih komponent. Obdelovalne naloge vključujejo tudi brušenje posnetkov za pripravo zvarov in brušenje kontur. Brusilni zatiči serije B se običajno uporabljajo na manjših ali bolj občutljivih komponentah, kot je izdelava orodja in plesni. Zaradi posebnih oblik je mogoče mletje v širokem razponu kontur. Področje strojne obdelave sega od brusnih rež in utorov na težko dostopnih mestih do obdelovalnih izvrtin in majhnih odprtin do izravnave.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 136900 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 100000 vrt./min
  • Oblika: B 114
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Dolžina, gred: 30 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in nizka obraba orodja zaradi trde, dimenzijsko stabilne vezave.
  • Zaradi visoke stabilnosti robov se lahko uporablja tudi na pogonih z orodji z nizko hitrostjo.
  • Še posebej primeren za obdelavo robov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči Z JEKLENIMI ROBOVI dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 25 do 40 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico