Opis:
Izvedba Z JEKLENIMI robovi je še posebej primerna za robno uporabo in za brušenje jeklenih in litojeklenih komponent. Obdelovalne naloge vključujejo tudi brušenje posnetkov za pripravo zvarov in brušenje kontur. Brusilni zatiči serije B se običajno uporabljajo na manjših ali bolj občutljivih komponentah, kot je izdelava orodja in plesni. Zaradi posebnih oblik je mogoče mletje v širokem razponu kontur. Področje strojne obdelave sega od brusnih rež in utorov na težko dostopnih mestih do obdelovalnih izvrtin in majhnih odprtin do izravnave.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 181900 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 130000 vrt./min
- Oblika: B 45
- Metrična širina: 8 mm
- Ø Zunanja metrika: 5 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Velikost zrnja: 100
- Dolžina, gred: 30 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in nizka obraba orodja zaradi trde, dimenzijsko stabilne vezave.
- Zaradi visoke stabilnosti robov se lahko uporablja tudi na pogonih z orodji z nizko hitrostjo.
- Še posebej primeren za obdelavo robov.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči Z JEKLENIMI ROBOVI dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 25 do 40 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.