Brusilni kamen 12x22x70mm SiC46 za profiliranje in honiranje

Št. art.: 4007220114445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220114445
EAN/GTIN 4007220114445
Številka proizvajalca 33899045
L-število L51090 204

Opis

Opis:

Majhen obračalni kamen v finejšem zrnju za profiliranje in odstranjevanje manjših brusnih zatičev.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 12 mm
  • Metrična dolžina: 70 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Višina: 22 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; nabrusite
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico