POLIFAN CURVE zavojni disk PFR 125 mm X-LOCK širine L Z40 SGP STEELOX za jeklo/nerezno jeklo

Št. art.: 4007220113806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220113806
EAN/GTIN 4007220113806
Številka proizvajalca 67689063
L-število L51120 205

Opis

Opis:

Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. POLIFAN-CURVE fan disk je bil razvit posebej za strojno obdelavo file šivov. To je edini disk na svetu, ki je prekrit z letvami na strani brušenja, na hrbtni strani in na radij. Pferd je patentiran v številnih državah po vsem svetu. Visokozmogljiva plošča za maksimalno odstranjevanje materiala na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX). Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: KRIVULJA PFR
  • Velikost: L (14 mm)
  • Snemalni sistem: X-LOCK
  • Polmer grla: 8 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 40

Prednosti:

  • Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja.
  • Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
  • POLIFAN diski z X-LOCK se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih z navojem M14 in 5/8″-11.
  • Izjemna življenjska doba pri strojni obdelavi filejev in visoki zmogljivosti odstranjevanja zalog, kar zagotavlja hiter napredek pri delu in prihranke pri proizvodnih stroških.
  • Izjemen življenjska doba pri strojni obdelavi filenih šivov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po obrabi oboda se še naprej uporablja kot običajni ventilator. Pri polmerih file > 8 mm ali debelini zvarov (mera) ≤ 6 mm pri 90° spoju, širina na radij: 14 mm namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Sprostite orodje tako, da uporabite ročico.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva; obdelava filejev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico