Izvedba:
Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN Power disk navdušuje s svojo agresivno rezalno zmogljivostjo in izjemnim življenjska doba, zaradi česar je izjemno ekonomičen. To je najboljši konvencionalni disk za jeklo. Za zahtevne uporabnike je visokozmogljiva plošča POLIFAN Power prva izbira za strojno obdelavo jekla na svetu. Vsestranski POLIFAN disk odlikuje optimalno razmerje izjemne življenjska doba in največja zmogljivost rezanja. Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Izvedba: Brez specifikacij
- Snemalni sistem: X-LOCK
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 60
Prednosti:
- Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja.
- Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
- POLIFAN diski z X-LOCK se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih z navojem M14 in 5/8″-11.
- Hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
- Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Primeren tudi za površinsko brušenje jekla. Namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Sprostite orodje tako, da uporabite ročico.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo