POLIFAN nazobčana podložka PFC 115 mm X-LOCK stožčasta Z80 Uni. linija PSF STEELOX jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 4007220113622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220113622
EAN/GTIN 4007220113622
Številka proizvajalca 67668116
L-število L51120 211

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. POLIFAN fan disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z agresivno rezalno zmogljivostjo in dobrim življenjska doba. Z Boschevim sistemom X-LOCK za kotne brusilnike lahko hitro in priročno zamenjate orodje. Namesto okrogle luknje ima sistem X-LOCK obliko črke X, ki omogoča, da se orodje pritrdi pozitivno na kotni brusilnik. To zagotavlja varno vpenjanje različnih orodij v najkrajšem možnem času. Edinstven sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti ter lahko prenese težke in težke pogoje delovanja.;Boschev X-LOCK je prvi sistem za hitro menjavo za kotni brusilnik: Orodje postavite v ogrodje X-LOCK, kliknite nanj – končali ste. Zamenjava dodatne opreme za kotne brusilnike še nikoli ni bila tako Preprosto. X-LOCK ustvarja nov standard, ki profesionalcem olajša delo in poveča produktivnost. Bosch Power Tools se zanaša na močne partnerje, kot je Pferd. Na primer, Pferd je razvil načelo za povezavo X-LOCK žigosanih delov z vezano brusno sredstvo, ventilatorskih diskov in ščetk ter ustvaril predpogoje za industrijsko proizvodnjo.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Oblika: PFC / B / T29
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Snemalni sistem: X-LOCK
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Z vpenjalno glavo X-LOCK za priročno in hitro menjavo orodja
  • Varno pritrditev z zvočnim posnetkom orodja.
  • POLIFAN diski z X-LOCK se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih z navojem M14 in 5/8″-11.
  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi dobre obdelovalne zmogljivosti.
  • Dober življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Namestite orodje na vpenjalni sistem X-LOCK kotnega brusilnika in ga pritrdite tako, da ga rahlo pritisnete navzdol. Orodje se zaskoči na svoje mesto. Sprostite orodje tako, da uporabite ročico.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico