Opis:
Odlično za površinsko in robno brušenje. Nazaj vlaken krepi brusni list in izboljšuje odstranjevanje materiala. Brusna zrna VICTOGRAIN so pritrjena na nosilec z eno stranjo trikotnika. Zaradi tega so še posebej tesno integrirani in v kombinaciji s tanko obliko ponujajo izjemno velik prostor za odrezke, zaradi česar je postopek strojne obdelave še učinkovitejši. Posebej prilagojena je tudi strukturna struktura trikotnikov VICTOGRAIN. Zelo majhni kristali znotraj trikotnika zagotavljajo optimalno obrabo: Zelo ostri rezalni robovi so vedno na voljo, vendar se od brusnega zrnja/trikotnika odtrga le potreben minimum. Kombinacija teh funkcij uporabniku zagotavlja vrhunsko, konstantno maksimalno zmogljivost pri hladnem mletju in izjemno visoko življenjska doba z enakomerno hrapavostjo površine obdelovanca. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CD
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 16000 vrt./min
- Brusno sredstvo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø Zunanja metrika: 38 mm
- Velikost zrnja: 36
Prednosti:
- Učinkovit postopek strojne obdelave s hitrim napredkom dela, visokim življenjska doba, manj toplote, ki se vnese v obdelovanec, in nižjimi zahtevami po moči orodja zahvaljujoč brusilnemu granulatu VICTOGRAIN.
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnike iz majhnih vlaken z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Razrezovanje; izenačevanje; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.