Opis:
Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za zelo agresiven brušenje z vrhunsko zmogljivostjo odstranjevanja jeklenih materialov, trdih in slabo toplotno prevodnih materialov, hkrati pa ohranja izjemno visoko življenjska doba. Vrhunska, dosledna zmogljivost z brusnim granulatom VICTOGRAIN. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Izdelki VICTOGRAIN spadajo med najučinkovitejša brusilna orodja na svetu. Trikotna, natančno oblikovana brusilna gramofona Pferd dosega edinstveno visoko zmogljivost brušenja. Brusno zrnato rezanje oblike in velikosti enakih trikotnikov VICTOGRAIN abrazivnega zrnja izpolnjuje obdelovanec z optimalno kotnik. Tako posamezna abrazivna zrna potrebujejo malo energije za prodor v obdelovanec. Uporabnik ima koristi od učinkovitega postopka strojne obdelave s hitrim napredkom dela, visokim življenjska doba, manj toplote, ki se vnese v obdelovanec, in manjšo porabo energije pogona orodja.;VICTOGRAIN brusna zrna so pritrjena na žarek z eno stranjo trikotnika. Zaradi tega so še posebej tesno integrirani in v kombinaciji s tanko obliko ponujajo izjemno velik prostor za odrezke, zaradi česar je postopek strojne obdelave še učinkovitejši. Posebej prilagojena je tudi strukturna struktura trikotnikov VICTOGRAIN. Zelo majhni kristali znotraj trikotnika zagotavljajo optimalno obrabo: Zelo ostri rezalni robovi so vedno na voljo, vendar se od brusnega zrnja/trikotnika odtrga le potreben minimum. Kombinacija teh funkcij uporabniku zagotavlja vrhunsko, konstantno maksimalno zmogljivost pri hladnem mletju in izjemno visoko življenjska doba z enakomerno hrapavostjo površine obdelovanca.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Ø Luknja: 22 mm
- Brusno sredstvo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 36
Prednosti:
- Učinkovit postopek strojne obdelave s hitrim napredkom dela, visokim življenjska doba, manj toplote, ki se vnese v obdelovanec, in nižjimi zahtevami po moči orodja zahvaljujoč brusilnemu granulatu VICTOGRAIN.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
- Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu, uporabite brusilnike vlaken v skladu z ISO 15636 z oporni brusni krožnik. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Razrezovanje; izenačevanje; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Naročite oporni brusni krožnik ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.