Opis:
Pletenice ščetka so pletene na 50% dolžine. ščetka zagotavlja boljšo kakovost površine na neravnih površinah kot običajne krtače z navojem. Ščetke z žico iz nerjavečega jekla (INOX) diamant (DIA) so primerne za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Uporabljajo se lahko predvsem na materialih z visoko trdnostjo materiala. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) Diamond (DIA) vzdrži temperature do 450 °C.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 24 kosov
- VRT/MIN, največ: 9000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 1000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 2400 vrt./min
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Ø nit: M14x2
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX) Diamond (DIA)
- Velikost zrnja: 270
- Dolžina, obrezovanje: 38 mm
Prednosti:
- Optimalno ravnotežje agresivnosti in fleksibilnosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje robov; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Kodrasta koža
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine
- Volframov karbid
- Zaščitne plasti proti obrabi (brizganje in varjenje zlitin)
Obseg dobave:
- Velikost zrnja DIA 270 = D 64