Dodatki Nosilec orodja BO za krtače za kolesa Ø150-180 mm z luknjo 22,2 na 12 mm peclju

Št. art.: 4007220107850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Adapter za okroglo ščetko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107850
EAN/GTIN 4007220107850
Številka proizvajalca 43595062
L-število L51510 158

Opis

Opis:

Ta držalo orodij omogoča uporaba krožnih ščetk z izvrtinami na pogonih orodij z vpenjalna stročnica, npr. Električnih ravnih brusilnikov in pogonov upogibnih gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 12/22,2 150-180
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 22,2
  • Primerno za Ø metriko: 150, 180 mm
  • Primerno za: Okrogli krtači RBU in RBG
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø Metrična gred: 12 mm

Prednosti:

  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Opomba:

  • držalo orodij se lahko uporablja samo za premere ščetk do največ 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico