Držalo za polirne kamne za vpenjanje prerezov 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm in 3x13 mm

Št. art.: 4007220107560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220107560
EAN/GTIN 4007220107560
Številka proizvajalca 33509020
L-število L51090 678

Opis

Opis:

Uporablja se za pritrditev štirih različnih presekov.

Lastnosti:

  • Primerno za: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Končna obdelava; končna obdelava po korakih; poliranje; zaokroževanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico