PFERD visoko zmogljiv rezkalni disk ALUMASTER R Ø 115 mm za kotni brusilnik za obdelavo aluminija HICOAT

Št. art.: 4007220107515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107515
EAN/GTIN 4007220107515
Številka proizvajalca 22000021
L-število L51140 1038

Opis

Opis:

Inovativni High Speed Disc ALUMASTER je edinstveno orodje z izjemno visoko zmogljivostjo rezanja. Idealen je za obdelavo aluminija, saj ne proizvaja nevarnih in eksplozivnih praškov. Orodje je sestavljeno iz posebej zasnovanih karbidnih vložkov, ki so pritrjeni na disk visoke hitrosti. Za mazanje zlitin litega aluminija z vsebnostjo silicija 5-10%, abrazivnih litih aluminijevih zlitin z vsebnostjo silicija več kot 15% in za druge abrazivne materiale ali barvne kovine, Pferd ponuja tudi rezalne obračalne ploščice z izjemno kakovostnim premazom HICOAT. To preprečuje, da bi orodje zamašilo ali brusilo tudi pri uporaba-u na teh posebej zahtevnih materialih. Posebno orodje za obdelavo aluminijevih zlitin z kotni brusilnik. Izvedba s premazom HICOAT za obdelavo posebej zahtevnih materialov. Primeren tudi za obodno rezkanje, kot tudi za rezkanje koreninskih šivov. Različica HSD-R za radialne ploščice. Hitrostna plošča ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT, vključno s predhodno sestavljenimi karbidnimi vložki, torx izvijačem in škatla iz umetne mase.

Lastnosti:

  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 13300 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 13000 vrt./min
  • Metrična širina: 8 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm

Prednosti:

  • Ne proizvaja nevarnega in eksplozivnega prahu.
  • Sesalna moč ni potrebna.
  • Ekonomična in okolju prijazna alternativa grobim in ventilatorskim diskom s primerljivo težo.
  • Inovativna in robustna geometrija diska za maksimalno varnost, izjemno trpežnost in udobno delo.
  • Posebej izdelani vrtljivi in zamenljivi karbidni vložki.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Orodje je v prvi vrsti zasnovano za uporaba na aluminiju, aluminijevih zlitinah za gnetenje in aluminijevem litju. Neželezne kovine z nižjo trdnostjo in plastiko, ojačano z vlakni, se lahko tudi strojno obdelajo. To je treba preveriti v posameznih primerih v povezavi z vlogo. Izogibajte se globokemu potopitvi. rezkalni kolut ni rezalno orodje. Na orodje ne pritiskajte po nepotrebnem: High Speed Disc ALUMASTER deluje pri nizkih silah. Obdelujte robove obdelovanca, ki tečejo navzdol in ne proti robu obdelovanca. Ne zavirajte orodja na napravi obdelovanec. Obstaja nevarnost zloma rezalne obračalne ploščice. Zahvaljujoč premazu HICOAT se lahko uporablja tudi na zelo zahtevnih materialih, kot so mazanje zlitin litega aluminija z vsebnostjo silicija 5-10%, lepilo, mazalni materiali, abrazivne zlitine iz litega aluminija z vsebnostjo silicija nad 15%, abrazivni materiali, kot so vlakno ojačana plastika (FRP) in neželezne zlitine z višjo trdnostjo kot aluminij (bron, medenina itd.).
  • Opravila obdelave: Rezkanje; rezkanje; obdelava koreninskih šivov; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilniki; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Termoplasti
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Cink

Opomba:

  • Matico prirobnice morate zategniti z ustreznim orodjem, npr. šestilni ključi. Vpenjalni sistemi, ki so z zasnovo zategnjeni brez dodatnih orodij, tj. Samo ročno, niso dovoljeni.
  • S priloženim zvezdastim ključem trdno privijte pritrdilne vijake naprave rezalne obračalne ploščice. Pri pravilni uporabi ta določa zatezni moment približno 4 Nm, odvisno od zasnove. Uporabite lahko tudi orodje momentni ključ z zateznim momentom 4 Nm.
  • Sistem rezalne obračalne ploščice za ohlapno namestitev se lahko zlomi v sistemu uporaba, zato ga je treba redno preverjati glede privitosti.
  • Ne uporabljajte poškodovanega rezalne obračalne ploščice! Obstaja nevarnost zloma!

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico