PFERD visoko zmogljiv rezkalni disk ALUMASTER R Ø 115 mm za obdelavo aluminija s kotnim brusilnikom

Št. art.: 4007220107461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107461
EAN/GTIN 4007220107461
Številka proizvajalca 22000019
L-število L51140 764

Opis

Opis:

Inovativni High Speed Disc ALUMASTER je edinstveno orodje z izjemno visoko zmogljivostjo rezanja. Idealen je za obdelavo aluminija, saj ne proizvaja nevarnih in eksplozivnih praškov. Orodje je sestavljeno iz posebej zasnovanih karbidnih vložkov, ki so pritrjeni na disk visoke hitrosti. Posebno orodje za obdelavo aluminijevih zlitin z kotni brusilnik. Primeren tudi za obodno rezkanje, kot tudi za rezkanje koreninskih šivov. Različica HSD-R za radialne ploščice. Disk za visoke hitrosti ALUMASTER HSD-R 115/125 vklj. S predhodno sestavljenimi karbidnimi vložki, torx izvijačem in škatla iz umetne mase.

Lastnosti:

  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 13300 vrt./min
  • Metrična širina: 8 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm

Prednosti:

  • Ne proizvaja nevarnega in eksplozivnega prahu.
  • Sesalna moč ni potrebna.
  • Ekonomična in okolju prijazna alternativa grobim in ventilatorskim diskom s primerljivo težo.
  • Inovativna in robustna geometrija diska za maksimalno varnost, izjemno trpežnost in udobno delo.
  • Posebej izdelani vrtljivi in zamenljivi karbidni vložki.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Orodje je v prvi vrsti zasnovano za uporaba na aluminiju, aluminijevih zlitinah za gnetenje in aluminijevem litju. Neželezne kovine z nižjo trdnostjo in plastiko, ojačano z vlakni, se lahko tudi strojno obdelajo. To je treba preveriti v posameznih primerih v povezavi z vlogo. Izogibajte se globokemu potopitvi. rezkalni kolut ni rezalno orodje. Na orodje ne pritiskajte po nepotrebnem: High Speed Disc ALUMASTER deluje pri nizkih silah. Obdelujte robove obdelovanca, ki tečejo navzdol in ne proti robu obdelovanca. Ne zavirajte orodja na napravi obdelovanec. Obstaja nevarnost zloma rezalne obračalne ploščice.
  • Opravila obdelave: Rezkanje; rezkanje; obdelava koreninskih šivov; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilniki; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Baker
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Cink

Opomba:

  • Matico prirobnice morate zategniti z ustreznim orodjem, npr. šestilni ključi. Vpenjalni sistemi, ki so z zasnovo zategnjeni brez dodatnih orodij, tj. Samo ročno, niso dovoljeni.
  • S priloženim zvezdastim ključem trdno privijte pritrdilne vijake naprave rezalne obračalne ploščice. Pri pravilni uporabi ta določa zatezni moment približno 4 Nm, odvisno od zasnove. Uporabite lahko tudi orodje momentni ključ z zateznim momentom 4 Nm.
  • Sistem rezalne obračalne ploščice za ohlapno namestitev se lahko zlomi v sistemu uporaba, zato ga je treba redno preverjati glede privitosti.
  • Ne uporabljajte poškodovanega rezalne obračalne ploščice! Obstaja nevarnost zloma!

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico