Opis:
PFERD brusilni in polirni kamni so vsestransko orodje za dodelavo kalupov pri izdelavi orodij in kalupov. Uporabljajo se za postopno fino brušenje po strojni obdelavi ali po EDM, za brušenje linijskega laka v smeri rušenja ali za pripravo visokosijajnega laka z diamantnimi pastami. Zasnova iz mehke KARBIDNE TRDINE omogoča visoke stopnje odstranitve brez zamašitve trdih materialov pri izdelavi orodja in kalupov.
Lastnosti:
- Metrična širina: 6 mm
- Metrična dolžina: 150 mm
- Velikost zrnja: 220
- Višina: 3 mm
Prednosti:
- Dolga življenjska doba.
- Visoka dimenzijska stabilnost.
- Visoka zmogljivost brušenja.
- Enotna odstranitev.
- Fino rezana slika.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za bolj ergonomsko delo je pri uporabi priročnika priporočljiva knjižica za hitro sprostitev. Da bi dosegli boljšo površinsko obdelavo, priporočamo uporaba mletja olja. Loščne kamne lomite glede na vrsto, da preprečite prenos zrnja.
- Opravila obdelave: Končna obdelava; končna obdelava po korakih; poliranje; zaokroževanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Visoko toplotno odporni materiali
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Volframov karbid