Polirni kamen kvadratni 25x13x150mm SiC150 za trde materiale pri izdelavi orodij in kalupov

Št. art.: 4007220107201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni blok

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107201
EAN/GTIN 4007220107201
Številka proizvajalca 33400030
L-število L51090 691

Opis

Opis:

PFERD brusilni in polirni kamni so vsestransko orodje za dodelavo kalupov pri izdelavi orodij in kalupov. Uporabljajo se za postopno fino brušenje po strojni obdelavi ali po EDM, za brušenje linijskega laka v smeri rušenja ali za pripravo visokosijajnega laka z diamantnimi pastami. Zasnova iz mehke KARBIDNE TRDINE omogoča visoke stopnje odstranitve brez zamašitve trdih materialov pri izdelavi orodja in kalupov.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 25 mm
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 150
  • Višina: 13 mm

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Enotna odstranitev.
  • Fino rezana slika.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za bolj ergonomsko delo je pri uporabi priročnika priporočljiva knjižica za hitro sprostitev. Da bi dosegli boljšo površinsko obdelavo, priporočamo uporaba mletja olja. Loščne kamne lomite glede na vrsto, da preprečite prenos zrnja.
  • Opravila obdelave: Končna obdelava; končna obdelava po korakih; poliranje; zaokroževanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Volframov karbid

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico