Polirni kamen kvadratni 6x6x150mm A600 univerzalna uporaba pri izdelavi orodij in kalupov

Št. art.: 4007220107119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni blok

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107119
EAN/GTIN 4007220107119
Številka proizvajalca 33400021
L-število L51090 738

Opis

Opis:

PFERD brusilni in polirni kamni so vsestransko orodje za dodelavo kalupov pri izdelavi orodij in kalupov. Uporabljajo se za postopno fino brušenje po strojni obdelavi ali po EDM, za brušenje linijskega laka v smeri rušenja ali za pripravo visokosijajnega laka z diamantnimi pastami. UNIVERZALNA različica je vsestranska za fino brušenje po korakih pri izdelavi orodja in kalupov.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 6 mm
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 600
  • Višina: 6 mm

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Enotna odstranitev.
  • Fino rezana slika.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za bolj ergonomsko delo je pri uporabi priročnika priporočljiva knjižica za hitro sprostitev. Da bi dosegli boljšo površinsko obdelavo, priporočamo uporaba mletja olja. Loščne kamne lomite glede na vrsto, da preprečite prenos zrnja.
  • Opravila obdelave: Končna obdelava; končna obdelava po korakih; poliranje; zaokroževanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico