Opis:
samopritrdilni diski v NETO izvedbi so sestavljeni iz mrežaste tkanine, na katero je abrazivno zrnje zelo odporno, pritrjeno z visokozmogljivim sistemom vezave. Za delo brez prahu pri univerzalnem brušenju na srednjih in velikih površinah.
Lastnosti:
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 240
Prednosti:
- Zelo visoka življenjska doba in visoka stopnja odstranitve.
- Lahko dosežemo zelo fine in enotne površine.
- Delo brez prahu zaradi dobre sesalne zmogljivosti.
- Brez zamašitve zaradi strukture omrežja.
- Robustna mrežasta struktura z visoko odpornostjo na trganje in stabilnostjo robov.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Sesalni priključek na strani stroja se uporablja za učinkovito ekstrakcijo brusnega prahu.
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Vibracijski kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)