Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN ventilator disk z ultra hladnim brušenjem, posebej razvit za nerjavno jeklo (INOX). Keramična zrna CO z abrazivnim, hladilnim posebnim premazom (ZAMRZOVANJE) ne proizvajajo barve žarjenja – tudi v toplotno neugodnih pogojih – tako da ni potrebna predelava.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Keramično zrnje co-ZMRZOVANJE
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 80
Prednosti:
- Bistveno manj toplote v obdelovanec kot pri standardnih ventilatorskih diskih zaradi ZAMRZOVALNEGA premaza.
- Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
- Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
- Zmanjšana menjava orodja zaradi izjemne življenjska doba.
- Običajne iskre se zmanjšajo na minimum. Poškodbe obdelovancev iz nerjavečega jekla zaradi letečih žarišč z žarilno nitko so tako skoraj nemogoče.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Tudi ob prvi uporabi POLIFAN CO-FRIZE SG INOX lamele pokažejo izjemen vzorec obrabe po nekaj sekundah. Visoko učinkovita polnila tvorijo sijoč hladilni film na lameli (brez ″zasteklitve″). To je osnova za ultra-hladen rez.
- Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Zlitine na osnovi kobalta
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Plemenito jeklo (INOX)