Opis:
garnitura vsebuje 10 D 126 diamantnih brusilnih zatičev v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami. diamantni brusni čep DZY-N 14-0/D 126 ni na voljo posamično, ampak samo pri vozilu garnitura.
Lastnosti:
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Velikost zrnja: D 126
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Suho brušenje: 8–18 m/s mokro mletje: 15–25 m/s uporaba je mogoče pri suhem in mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja.
- Opravila obdelave: Brušenje; graviranje; dodelava; brušenje; Notranje cilindrično brušenje; izravnavanje; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Ferit (magnetni material)
- Grafit in elektroogljik
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Tehnična keramika
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.