Diamant za obrezovanje Ø 6x81 mm 0,2 karata za profiliranje in obrezovanje pritrjenih točk

Št. art.: 4007220103494
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
    Vrsta izdelka Ročni poravnači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220103494
    EAN/GTIN 4007220103494
    Številka proizvajalca 33301000
    L-število L51090 52

    Opis

    Opis:

    Trpežen diamant z velikim diamantom za profiliranje in obdelavo brusnih zatičev, brusnih plošč in poliflex brusnih zatičev. Ta prelivni diamant se lahko uporablja za odstranjevanje topov mletja in kovinskih delcev iz brusilno orodje in za izdelavo želenih geometrijskih oblik brušenja telesa.

    Lastnosti:

    • Karate indikacija: 0,2 ct
    • Metrična dolžina: 81 mm
    • Višina: 6 mm

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Zaščitite diamant pred udarci in udarci. Pri vpenjanju v napeljave, objemka in zategnite globoko. S kotom nagiba od 5 do 15 stopinj vstavite nekoliko pod sredino brusni čep-ja ali plošče.
    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Abrazivnih materialov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico