Izvedba:
Opis:
Univerzalno uporabno za površinsko obdelavo, npr. Na kovinskih cevnih konstrukcijah, kot so odstranjevanje sledi predhodnega mletja, odstranjevanje oksidacije in lightbrušenje. Dosezite matirane in polsijajne površine. Kratki jermeni so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″. Velikost zrn POLIVLIES 240 F = fino (modro)
Lastnosti:
- Zaključek: V redu, modra
- Metrična širina: 12 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Metrična dolžina: 610 mm
- Velikost zrnja: 240 F..
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
- Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–15 m/s.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.