CAST vgrajen točkovni cilinder Ø 50x13 mm s šankom Ø 6 mm A30 za sivo in nodularno litino

Št. art.: 4007220100165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220100165
EAN/GTIN 4007220100165
Številka proizvajalca 31331033
L-število L51090 694

Opis

Opis:

LITA različica je v povezavi z visokimi perifernimi hitrostmi še posebej primerna za uporabo na sivih in nodularnih litoželeznih površinah. Obdelovalne naloge vključujejo ščetkanje obdelovancev in brušenje praznin. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 19000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 18000 vrt./min
  • Metrična širina: 13 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Primerno za uporaba na površinah in robovih.
  • Visoko brušenje in dober življenjska doba.
  • Visoka stopnja odstranjevanja zaradi velikosti grobega zrna.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 30 do 50 m/s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico