Opis:
GUMIJASTA različica je še posebej primerna za univerzalno uporaba na mehkih materialih, kot so guma, plastika in les. Aplikacije vključujejo odstranjevanje brusov na plastičnih delih za vbrizgavanje, obrezovanje gumijastih in poliuretanskih (PUR) ulitih delov, brušenje lesenih jeder in lesenih kalupov v modelnih delavnicah ter hrapavost širokega nabora lepilnih površin (npr. Pri transportnem traku in popravilu pnevmatik). Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje polmerov, kontur in posnemanja robov.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 23800 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 5000 vrt./min
- Metrična širina: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 40 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 2
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Odprta struktura in veliki prostori za odrezke zaradi votlega krogelnega korunda.
- Obdelava temperaturno občutljivih materialov brez dodajanja hladilnih maziv zaradi velikih čipov.
- Visoka zmogljivost brušenja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: GUMIJASTI brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 5 do 20 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje hrapavost; površinska obdelava; strojna obdelava zvarov; strojna obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Elastomeri
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.