Izvedba:
Opis:
Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur. Različica LITEGA ROBA je še posebej primerna za uporabo robov in za brušenje vključkov peska ter mineralizacijo sive in nodularne litine v povezavi z visokimi hitrostmi rezanja. Med njihovimi glavnimi nalogami so odstranjevanje ostrih robov in brušenje peščenih vključkov ter mineralizacija ulitkov.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 23800 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 19000 vrt./min
- Izvedba: LITEGA ROBA
- Metrična širina: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 40 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 24
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Zelo dimenzijsko stabilna zaradi visoke vsebnosti vezave.
- Zaradi visoke stabilnosti robov se lahko uporablja tudi na pogonih z orodji z nizko hitrostjo.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: rezalna hitrost zatiči LITEGA ROBA dosegajo najboljše rezultate na LITEM ROBU od 30 do 50 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.