Opis:
Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z ROBNIMI zobmi so bili razviti posebej za strojno obdelavo z določenimi robovi. Posebna zasnova omogoča, da se roto rezkar vodi natančno po robovih, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec. V samo enem koraku lahko ustvarite natančne oblike robov. Robni file je potreben kot zaščitni ukrep za zaščita pred korozijo, med drugim v skladu z: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (ref. T4/3,01 MSC.1/Circ.1198). Zatiči za obrezovanje filejev za ustvarjanje natančnih polmerov. Primeren za proizvodnjo in obdelavo 3 mm zunanjih polmerov. Sistem za rezanje ROBOV je sestavljen iz rezkalnih zatičev z ROBNIMI zobmi in posebnega vodila, ki se lahko uporablja na katerem koli komercialno dostopnem pogonu za doseganje optimalnega vodenja med postopki lahkega posnemanja.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: V 1612/6 EDGE R3.0 ECS
- oblikovanje vogalov radij: 3 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 5000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 5000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 18000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 7000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 9000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 18000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 18000 vrt./min
- Zob: ROB
- Ø kroglični ležaj: 10 mm
- Ø rokav: 25 mm
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, struktura: 24 mm
Prednosti:
- Izboljšano vodenje.
- Lahko se uporablja na kateri koli komercialno dostopni premi brusilnik.
- roto rezkar zamenljiv.
- Posebna zasnova za natančno vodenje.
- Varno in udobno za vožnjo.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vstavite roto rezkarji v obratni smeri. Če želite ustvariti fino površino, jo med sinhronim delovanjem premaknite čez rob. Če je mogoče, uporabite roto rezkarji z ROBNIMI zobmi na ravnem brusilniku za stisnjen zrak PG 3/210 z ustreznim vodilnim tulcem Pferd EFH PG 3/210. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; rezkanje; zaokroževanje; obdelava robov; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- Cink
Obseg dobave:
- roto rezkar sistema za rezanje ROBOV (ECS) lahko po potrebi prerazporedite in zamenjate. Ujemanje roto rezkar: Ujemanje roto rezkar: V 1612/6 ROB R3.0.