Karbidni rezkar EDGE ALU konus KSK 45° Ø 16x03 mm šank-Ø 6 mm Končna obdelava robov alu

Št. art.: 4007220098004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220098004
EAN/GTIN 4007220098004
Številka proizvajalca 21115469
L-število L51140 729

Opis

Opis:

Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z ROBNIMI zobmi so bili razviti posebej za strojno obdelavo z določenimi robovi. Posebna zasnova omogoča, da se roto rezkar vodi natančno po robovih, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec. V samo enem koraku lahko ustvarite natančne oblike robov. Robni file je potreben kot zaščitni ukrep za zaščita pred korozijo, med drugim v skladu z: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (ref. T4/3,01 MSC.1/Circ.1198). Konični roto rezkar za ustvarjanje natančno določenih posnetih robov. Primerno za posnemanje določenih kotov posnemanja 45°.

Lastnosti:

  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 12000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 18000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 12000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 22000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 22000 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 22000 vrt./min
  • Zob: ROB ALU
  • Ø kroglični ležaj: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 90 °
  • Dolžina, struktura: 12 mm
  • Dolžina, nazobčana: 3 mm
  • Dolžina, skupno: 52 mm

Prednosti:

  • roto rezkar zamenljiv.
  • Posebna zasnova za natančno vodenje.
  • Varno in udobno za vožnjo.
  • Ustvarite natančne oblike robov v samo enem koraku.
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Vstavite roto rezkarji v obratni smeri. Če želite ustvariti fino površino, jo med sinhronim delovanjem premaknite čez rob. Če je mogoče, uporabite roto rezkarji z ROBNIMI zobmi na ravnem brusilniku za stisnjen zrak PG 3/210 z ustreznim vodilnim tulcem Pferd EFH PG 3/210. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; rezkanje; zaokroževanje; obdelava robov; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Termoplasti
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico