Karbidni rezkar EDGE konusno poglobitev KSJ 45° Ø 16x03 mm drsnik-Ø 6 mm obdelava robov

Št. art.: 4007220097984
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220097984
EAN/GTIN 4007220097984
Številka proizvajalca 21115467
L-število L51060 405

Opis

Opis:

Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z ROBNIMI zobmi so bili razviti posebej za strojno obdelavo z določenimi robovi. Posebna zasnova omogoča, da se roto rezkar vodi natančno po robovih, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec. V samo enem koraku lahko ustvarite natančne oblike robov. Robni file je potreben kot zaščitni ukrep za zaščita pred korozijo, med drugim v skladu z: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (ref. T4/3,01 MSC.1/Circ.1198). Konični roto rezkar za ustvarjanje natančno določenih posnetih robov. Primerno za posnemanje določenih kotov posnemanja 45°. Sistem za rezanje ROBOV je sestavljen iz rezkalnih zatičev z ROBNIMI zobmi in posebnega vodila. Sistem je mogoče uporabljati na katerem koli komercialno dostopnem pogonu za optimalno vodenje med postopki hitrega posnemanja. Širina posnetja, izdelana s sistemom za rezanje ROBOV (ECS), je 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 5000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 5000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 12000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 18000 vrt./min
  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 7000 vrt./min
  • RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 9000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 18000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 18000 vrt./min
  • Zob: ROB
  • Ø kroglični ležaj: 10 mm
  • Ø rokav: 25 mm
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 90 °
  • Dolžina, struktura: 24 mm
  • Dolžina, nazobčana: 1 mm

Prednosti:

  • Izboljšano vodenje.
  • Lahko se uporablja na kateri koli komercialno dostopni premi brusilnik.
  • roto rezkar zamenljiv.
  • Posebna zasnova za natančno vodenje.
  • Varno in udobno za vožnjo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Vstavite roto rezkarji v obratni smeri. Če želite ustvariti fino površino, jo med sinhronim delovanjem premaknite čez rob. Če je mogoče, uporabite roto rezkarji z ROBNIMI zobmi na ravnem brusilniku za stisnjen zrak PG 3/210 z ustreznim vodilnim tulcem Pferd EFH PG 3/210. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; rezkanje; zaokroževanje; obdelava robov; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Neželezne kovine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • Cink

Obseg dobave:

  • roto rezkar sistema za rezanje ROBOV (ECS) lahko po potrebi prerazporedite in zamenjate. Ujemanje roto rezkar: KSK 1603/6 ROB (ALU) 45°.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico