Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. rezalna plošča za aluminij in druge neželezne kovine z visoko zmogljivostjo ločevanja in najvišjo življenjska doba. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 1,9 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A in silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 230 mm
Prednosti:
- Tanke in nizke reze.
- Udobno in varno.
- Hitro rezanje.
- Posebna brusna mešanica in tehnologija lepljenja preprečujeta podmazovanje rezalna plošča – tudi na mehkem, trdnem aluminiju.
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Druge neželezne kovine