Opis:
Različica INOX EDGE je še posebej primerna za uporabo na nerjavnem jeklu (INOX). Obdelovalne naloge vključujejo brušenje filejnih šivov na komponentah iz nerjavečega jekla, odstranjevanje robov na letvah iz visoko temperaturno odpornih zlitin, odstranjevanje robov na litih iz nerjavečega jekla in brušenje posnetih robov pri pripravi na varjenje profilov iz nerjavečega jekla. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 20300 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 20300 vrt./min
- Oblika: W 231
- Metrična širina: 40 mm
- Ø Zunanja metrika: 32 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 24
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč hladnemu mletju je še posebej primeren za uporaba na temperaturno občutljivih materialih.
- Visoko udobje brušenja zaradi brušenja z nizkimi vibracijami.
- Zaradi visoke stabilnosti robov se lahko uporablja tudi na pogonih z orodji z nizko hitrostjo.
- Visoka dimenzijska stabilnost na robu.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: INOX ROBNI brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 35 do 50 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.