Brusilni kolut E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Linija zmogljivosti SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220094105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220094105
EAN/GTIN 4007220094105
Številka proizvajalca 62100115
L-število L51070 445

Opis

Opis:

Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo s keramičnim granulatom za hitro in ekonomično obdelavo brušenje. Skenirajte kodo QR, če želite izvedeti več o grobih ploščah Pferd.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Oblika: E / 27 / T27
  • Metrična širina: 4,1 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna CO
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm

Prednosti:

  • Izjemna agresivnost in izjemna življenjska doba zaradi učinka samoostrenja visoko zmogljivega abrazivnega keramičnega zrnja v kombinaciji s posebno tehnologijo vezave.
  • Prihranki pri stroških dela zaradi veliko hitrejšega napredka pri delu v primerjavi z običajnimi grobimi ploščami.
  • Delo z energijsko varčno energijo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Optimalno primeren za obdelavo koreninskih šivov.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava koreninskih šivov; površinsko brušenje; Varjenje šiv strojna; filet obdelava
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico