Opis:
Pferd je s svojimi inovativnimi VSESTRANSKIMI zobmi razvil edinstven roto rezkarji za vsestranski uporaba za ključne materiale, kot so jeklo in jeklena litina, nerjavno jeklo (INOX), barvne kovine in lito železo. VSESTRANSKI zob ima vse prednosti dokazanega zoba 3 PLUS, vendar ga v uporaba na jeklu presega do 30% v smislu njegove rezalne zmogljivosti. Omogoča udobno delo z zmanjšanimi vibracijami in manj hrupa. Poleg tega je za VSESTRANSKO nazobčenost značilna precejšnja prihranek časa in visoka gospodarska učinkovitost. Sferični roto rezkar v skladu z DIN 8032.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 12000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 24000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 16000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 16000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 20000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 20000 vrt./min
- Zob: VSESTRANSKO
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 10 mm
- Dolžina, skupno: 51 mm
Prednosti:
- Bistveno večja zmogljivost rezanja kot običajna križna zobata roto rezkarji.
- Prihranek stroškov in časa zaradi zelo visoke stopnje odstranitve najpomembnejših materialov.
- Udobno delo zaradi zmanjšanih vibracij in manj hrupa.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Neželezne kovine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- Cink
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.