Karbidni visokozmogljivi rezkar ALLROUND ZYAS čelna stran Ø 10x20mm rezilo-Ø 6 mm univerzalno grobo

Št. art.: 4007220092903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220092903
EAN/GTIN 4007220092903
Številka proizvajalca 21001002
L-število L51140 775

Opis

Opis:

Pferd je s svojimi inovativnimi VSESTRANSKIMI zobmi razvil edinstven roto rezkarji za vsestranski uporaba za ključne materiale, kot so jeklo in jeklena litina, nerjavno jeklo (INOX), barvne kovine in lito železo. VSESTRANSKI zob ima vse prednosti dokazanega zoba 3 PLUS, vendar ga v uporaba na jeklu presega do 30% v smislu njegove rezalne zmogljivosti. Omogoča udobno delo z zmanjšanimi vibracijami in manj hrupa. Poleg tega je za VSESTRANSKO nazobčenost značilna precejšnja prihranek časa in visoka gospodarska učinkovitost. Cilindrični roto rezkar po DIN 8032 z zobmi na obodu in obrazu.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 14000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 8000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 14000 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 14000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 14000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 14000 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 29000 vrt./min
  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 14000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 19000 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 19000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 24000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
  • Zob: VSESTRANSKO
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, nazobčana: 20 mm
  • Dolžina, skupno: 60 mm

Prednosti:

  • Bistveno večja zmogljivost rezanja kot običajna križna zobata roto rezkarji.
  • Prihranek stroškov in časa zaradi zelo visoke stopnje odstranitve najpomembnejših materialov.
  • Udobno delo zaradi zmanjšanih vibracij in manj hrupa.
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Neželezne kovine mehke
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • Cink

Opomba:

  • Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico