Opis:
Z inovativno nazobčano JEKLENO nazobčenost je Pferd razvil edinstven roto rezkarji za strojno obdelavo jekla in jeklena litina. Zanje je značilna opazno povečana agresivnost in hkrati dobra obvladljivost. To zagotavlja varno in natančno delo. Zaradi izjemno visoke rezalne zmogljivosti so JEKLENI zobje roto rezkarji prepričljivi zaradi precejšnjih prihrankov časa in visoke stroškovne učinkovitosti. Roller Round roto rezkar v skladu z DIN 8032. Kombinacija cilindrične in sferične geometrije. Volframovi karbidni brusi z dolgo gredjo so idealni za ekonomično obdelavo majhnih, težko dostopnih območij na komponentah. Po potrebi jih lahko skrajšate z uporaba. Ta različica ima jekleno gred.
Lastnosti:
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
- Zob: STEEL
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 20 mm
- Dolžina, skupno: 170 mm
Prednosti:
- Do 50 % večja zmogljivost rezanja pri modelu uporaba za jeklo in jeklena litina v primerjavi z rezkalnimi sorniki z običajnimi prečnimi zobniki.
- Opazno povečana agresivnost, veliki odrezki in zelo dobro odvajanje odrezkov zahvaljujoč inovativni geometriji zob.
- Obdelovanec je zaščiten z bistveno manjšo toplotno obremenitvijo.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.
- Iz varnostnih razlogov so največje delovne hitrosti pri stiku z obdelovancem manjše v primerjavi s priporočenimi hitrostmi za karbidne rezkalne sornike s standardnimi dolžinami gredi. Glejte vložek izdelka.
- Pri delu z velikimi dolžinami gredi morate orodje obvezno spraviti v stik z napravo obdelovanec ali ga vstaviti v obdelovanec (vrtina, utor), preden vklopite pogonski stroj. Stik obdelovanca mora biti med delovanjem vedno zagotovljen. Če ga ne opazite, obstaja nevarnost, da se prirezovalni zatič upogiba in s tem poveča nevarnost nesreč. Če ni zagotovljen stalen stik med napravo in napravo obdelovanec v sistemu uporaba, največje število vrtljajev v prostem teku ne sme biti preseženo.
- Ni primerno za robota ali stacionarnega uporaba. Nevarnost zapenjanja. Uporabljajte samo vpenjalne sisteme/pogone brez protiudarcev.