Opis:
TRPEŽNA nazobčenost je bila posebej razvita za grobo uporabo v ladjedelnicah, livarnah in jeklenih konstrukcijah. Prav tako je primeren za uporaba na vseh proizvodnih območjih, kjer se zaradi težkih proizvodnih pogojev pogosto pojavljajo razpoke zob ali poškodbe običajnih rezkalnih zatičev. Rezkalni zatiči iz volframovega karbida s TRDIMI zobmi so še posebej agresivni in so značilni za visoko odstranjevanje materiala. Okrogel obokan roto rezkar v skladu z DIN 8032.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 2,5 mm
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 7000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
- Zob: TEŽKO
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 175 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
- Z zelo robustnimi in zmogljivimi različicami zob zmanjšajte lomljenje zob, sekanje in rezkanje zatičev.
- Lahko se uporablja tudi v območju nizke hitrosti.
- Zaradi ekstremne odpornosti proti udarcem se lahko zelo dobro uporablja kot vzdolžna varianta.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila o hitrosti. TRDI zobje se lahko uporabljajo na materialih do 54 HRC. V primeru trših materialov se priporočajo ustrezni preskusi. Brusi iz volframovega karbida s TRDNIMI zobmi so primerni tudi za udarjanje uporaba pri podaljških vpenjal, za ploščice z visokim kotom ovijanja, za rezkanje ozkih kontur ali za primere uporabe, kjer visoke hitrosti niso na voljo. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)