Opis:
Za agresivno brušenje z najvišjimi stopnjami odstranjevanja trdih, trdih in slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Brusilni tulci so vodeni v skladu z ISO 2421 pod oznako ″cilindrične brusilne tulce″. GSB = velik paket brusnih rokavov
Lastnosti:
- VRT/MIN, opt., iz: 7500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 11200 vrt./min
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Inside metric: 51 mm
- Velikost zrnja: 60
- Višina: 25 mm
Prednosti:
- Embalaža je idealna za industrijsko uporabo.
- Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
- Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Pustite nosilec brusnih obročev vpet v pogon orodja. Da bi zagotovili varno namestitev naprave brusni obroč, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca objemke za mletje. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20-30 m/s. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
Obseg dobave:
- Naročite nosilec brusnih obročev ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Ne dovolite, da bi objemke za mletje štrlele čez nosilec brusnih obročev.