Stožčasta diamantna pila 6x170 mm D46 (fino) za posebno ozke in globoko ležeče obrise

Št. art.: 4007220070673
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Diamantne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220070673
    EAN/GTIN 4007220070673
    Številka proizvajalca 15917060
    L-število L51060 507

    Opis

    Opis:

    Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Stožčaste diamantne datoteke se uporabljajo pri izdelavi orodja na posebej ozkih, nizko ležečih konturah. Zaradi kovane gredi se lahko uporabljajo brez zvezek.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 6 mm
    • Velikost zrnja: D 46
    • Višina, ribolov: 2,4 mm
    • Višina, vrh: 0,5 mm
    • Dolžina, blazinica: 50 mm
    • Dolžina, skupno: 170 mm

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
    • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Abrazivnih materialov
      • Jekleno ohišje
      • Ferit (magnetni material)
      • Steklo
      • Grafit in elektroogljik
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Tehnična keramika
      • Orodna jekla
      • Volframov karbid

    Obseg dobave:

    • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico