POS Okrogla krtača brez vozlov RBU Ø50x15 mm Ščetka-Ø6 mm Žica iz nerjavnega jekla-Ø0,20

Št. art.: 4007220070598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220070598
EAN/GTIN 4007220070598
Številka proizvajalca 43198002
L-število L51510 589

Opis

Opis:

Univerzalno uporabno za čiščenje, odstranjevanje rje, glajenje, čiščenje varjenih šivov, enostavno posnemanje in odstranjevanje korozije in lakov. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 9800 vrt./min
  • Metrična širina: 15 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 13 mm
  • Dolžina, skupno: 50 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico